Schneider Electric - Reconditionné - Odace - double va-et-vient - blanc - 10A - S520214W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - double va-et-vient - blanc - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336730

Réf. Sonepar

01887733673

Réf. Fournisseur

S520214W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.25 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Réemploi - Odace - double va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Avec sa couleur blanche à la finition raffinée et sa ligne moderne, ce double interrupteur va-et-vient Schneider Electric sera parfaitement adapté aux intérieurs sobres et élégants Commande d'éclairage au design réussi, elle s'adapte à tous les logements Avec sa bonne résistance aux chocs et ses matériaux robustes, ce va-et-vient garantit une qualité optimale dans le temps En effet, l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Accessible à tous, il est compatible avec l'ensemble des plaques de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs envies Cet interrupteur assure un confort quotidien dans les maisons ou appartements Facile à installer, il se raccorde à connexion rapide et pourra être fixé par vis Il n'induit aucune modification de câblage au sein de votre installation



Quelques mots du fabricant :

  • Ce double interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré