Schneider Electric - Reconditionné -Odace- inter anth. 3 boutons montée/descente/stop volets-roulants - S540208W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337300
Réf. Sonepar
01887733730
Réf. Fournisseur
S540208W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
3
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Non
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
31.2 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur Schneider Electric Odace S540208 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite à 3 bascules Il s'agit d'un interrupteur à 3 positions Le mode de fixation est par vis Le courant nominal est de 6AX Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 43 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 31,2 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant Il a un indice de protection IP21D L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui le rend aussi résistant que possible Étant respectueux de l'environnement, cet interrupteur Green Premium est un produit écologique Il est sans mercure ainsi que sans métaux lourds, prenant soin de l'environnement et de votre santé à tout moment La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utilesQuelques mots du fabricant :
- Interrupteur à 3 positions, permettant de contrôler la montée, descente et l'arrêt d'un volet roulant
- Uniquement compatible avec les volants roulants de type filaire
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré