Schneider Electric - Reconditionné -Odace- inter volet-roulant - 3 touches montée/descente/stop blanc - S520208W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336723
Réf. Sonepar
01887733672
Réf. Fournisseur
S520208W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
3
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Non
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Pour satisfaire des clients toujours plus soucieux de la décoration intérieure, Schneider Electric a pensé à des gammes complètes de prises et interrupteurs soignés qui s'adaptent à tous les besoins et toutes les envies La gamme Odace reflète ce souci de l'élégance et du raffinement Sobre et distingué, cet interrupteur volet roulant blanc dispose de 3 boutons permettant 3 positions différentes : montée, descente et stop au milieu Pratique et intuitif, cet interrupteur encastré se fixe en toute simplicité par vis Encastré, ce va-et-vient 3 boutons permet le verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas Cette commande pour volets roulants est conçue en toute robustesse pour résister aux UV et aux chocs et ainsi garantir sa fiabilité à long terme Optez pour une gamme sobre et élégante que vos clients pourront compléter d'une plaque de finition adaptée à leurs envies et à leur créativitéQuelques mots du fabricant :
- Interrupteur à 3 positions, permettant de contrôler la montée, descente et l'arrêt d'un volet roulant
- Uniquement compatible avec les volants roulants de type filaire
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré