Schneider Electric - Reconditionné - Odace - interrupteur va-et-vient - alu- 10A - vis conn rapide - S530204W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487817109

Réf. Sonepar

01887781710

Réf. Fournisseur

S530204W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Réemploi - Odace - interrupteur va-et-vient - aluminium - fixation par vis - 3 bornes automatiques - connexion rapide - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est aussi un réel objet de décoration dans la maison Sa couleur aluminium très tendance convient tout à fait aux intérieurs contemporains alliant sobriété et esthétisme Pour toutes les pièces et pour toute la famille, il résiste aux chocs pour une meilleure longévité Son design unique (mariage exquis du cercle et du carré) s'adapte à tous les intérieurs raffinés : il sera sublimé par une plaque de finition design de la même gamme Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage, sans nécessité de modification) Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz It obtained LCIE, NF certificate as well. Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. other values not applied IP21D As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Odace blends technology with stylish design, for wiring devices that are not only elegant, but also functional and useful.



Quelques mots du fabricant :

  • Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré