Schneider Electric - Reconditionné - Odace - interrupteur VMC - sans position arrêt - blanc - S520233W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - interrupteur VMC - sans position arrêt - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336761

Réf. Sonepar

01887733676

Réf. Fournisseur

S520233W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.4 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.25 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Réemploi - Odace - bouton-poussoir double - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Alliance chic du carré et du cercle, en toute élégance et raffinement, la gamme Odace de Schneider Electric s'invite dans les intérieurs les plus chics En toute robustesse, résultat de sa véritable qualité, et fiable, la gamme n'a pas fini de vous surprendre Blanche à la finition soignée, cette commande VMC assure la gestion parfaite de la ventilation En effet, cet interrupteur VMC blanc sans position arrêt permet de choisir le flux (2 positions) Astucieux, cet interrupteur ventilation s'encastre en toute facilité et se fixe à vis Avec une connexion simple et rapide, il vous offre la garantie d'une mise en place aisée Interrupteur unipolaire 2 voies, il abrite des mécanismes de faible profondeur pour ajuster en toute simplicité des plaques de finition par ergots crantés Suprenez vos clients et proposez leur le meilleur, pour sublimer leur intérieur