Schneider Electric - Reconditionné - Odace - LED orange - 1,5mA 250V - câble - localisation ou temoin - S520290W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - LED orange - 1,5mA 250V - câble - localisation ou temoin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336808

Réf. Sonepar

01887733680

Réf. Fournisseur

S520290W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

orange

tension nominale (Un):

250...250 V

source lumineuse fournie:

Oui

consommation électrique nominale:

1.5 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

Réemploi - Odace - LED - lampe de rechange - couleur orange - clipsable - à câbler - 250VCA 50/60 Hz - consommation 1,5mA - durée de vie 64000h

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Odace de Schneider Electric combine en toute délicatesse cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec soin Gamme fiable et sûre conçue en toute sécurité et robustesse, elle constitue une gamme d'appareillages encastrés, adaptée à tous les logements, individuels ou collectifs Pratique, astucieuse et ergonomique, elle vous offre aussi la garantie d'installations rapides et faciles Cette lampe de rechange à LED orange vous permettra d'effectuer le changement de la lampe sur tous les appareillages à LED de la gamme en toute facilité Cette lampe LED dispose d'un voyant à forte luminosité, visible le jour et la nuit à travers un enjoliveur standard blanc Il est non visible en plein jour derrière un enjoliveur Alu ou Anthracite, il conviendra alors d'installer un enjoliveur spécifique Astucieuse, cette lampe de rechange pour interrupteur se connecte en toute facilité par câble Elle sert de localisation ou témoin