Schneider Electric - Reconditionné - Odace - lot de 60 Va-et-vient S520204 - blanc - 10A - S523204PW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337164
Réf. Sonepar
01887733716
Réf. Fournisseur
S523204PW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.25 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur Schneider Electric Odace S523204P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche Il s'agit d'un interrupteur unipolaire 2 voies avec 1 bascule Son courant nominal est de 10AX Le mode de fixation de cet appareil se fait par griffes, par vis La finition de surface est lustrée, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 34,75 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm, le produit pèse 0,04 kg Ce produit est vendu par lot de 60 Son boîtier de montage peut être encastré dans le mur avec un type affleurant Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur est assez fiable et résistant Il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La tenue diélectrique de ce commutateur est de 2000 V De plus, il satisfait à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1 Il a également obtenu le certificat NF En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Autres valeurs non appliquées IP21D En tant que produit Green Premium, cet appareil écologique est également respectueux de l'environnement La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles