Schneider Electric - Reconditionné - Odace - Obturateur - anthracite - fixation par vis - S540666W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - Obturateur - anthracite - fixation par vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337423

Réf. Sonepar

01887733742

Réf. Fournisseur

S540666W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Réemploi - Odace - obturateur - anthracite - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

L'obturateur Odace S540666 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Son mode de fixation se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Cet appareil est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet obturateur est très fiable et résistant.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de dissimuler élégamment un futur emplacement pour une prise ou un interrupteur
  • Permet de masquer le retrait d'une prise ou de tout autre appareillage
  • Offre une esthétique soignée en harmonie avec la gamme Odace
  • Large choix de plaques de finition Odace pour s'accorder avec votre décoration d'intérieure, à commander séparément
  • Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément