Schneider Electric - Reconditionné - Odace - permutateur - blanc - 10A - S520205W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487816881
Réf. Sonepar
01887781688
Réf. Fournisseur
S520205W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
permutateur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Gamme complète de prises et d'interrupteurs alliant praticité et efficacité, Odace de Schneider Electric s'adapte aux intérieurs les plus soignés Ce permutateur blanc 10 A permet le croisement de deux lignes électriques En effet, il est principalement utilisé pour augmenter le nombre de commandes d'un va-et-vient Distinguée et raffinée, cette commande d'éclairage simple se fixe en toute simplicité par vis, pour vous garantir un vrai confort d'installation Doté d'un raccord d'alimentation interne, cet interrupteur dispose d'une fonction marche/arrêt Permutateur encastré, il est conçu en toute robustesse (façade thermoplastique ABS-anti UV) pour une excellente durabilité Sa finition brillante reflète l'élégance de la gamme Odace et la volonté de Schneider Electric de satisfaire les exigences esthétiques modernes, en toute sécurité Une jolie plaque de finition (vendue séparément) viendra parfaire l'installation en toute élégance The switch is made of PBT (polybutylene terephthalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastic ABS-UV stabilised, making it as resistant as possible. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Odace blends technology with stylish design, for wiring devices that are not only elegant, but also functional and useful.