Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise 2P+T - blanc - 4 connexions rapides par pôle - S520049W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336662
Réf. Sonepar
01887733666
Réf. Fournisseur
S520049W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avantageuse, cette prise électrique 16 A encastrée 2 pôles avec contact de terre offre confort, économie d'énergie et sécurité pour tous les logements Elle est conçue spécialement pour la rénovation, avec une fixation par vis et une connexion rapide avec des bornes traversantes avec 3 repiquages possibles Indispensable pour toutes les installations électriques, elle alimente en sécurité tous les appareils domestiques Chic et sobre, cette prise de courant 16 A 250 V AC 50 Hz de couleur blanche sera adaptée à vos clients soucieux du détail, grâce à sa ligne épurée et moderne Avec un design raffiné, elle pourra ainsi être installée dans les endroits les mieux refaits comme la cuisine, le salon ou la salle de bain Une plaque de finition (vendue à part) viendra sublimer la prise et personnaliser l'installation En effet, la gamme Odace conçue par Schneider Electric permettra à vos clients d'explorer différentes matières, motifs ou couleurs pour concevoir l'intérieur qui correspond à leurs goûts en matière de décoration