Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise 2P+T double en 1 poste - blanc - griffes montées - S521089W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise 2P+T double en 1 poste - blanc - griffes montées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337140

Réf. Sonepar

01887733714

Réf. Fournisseur

S521089W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Odace - prise de courant double - 2P+T - 1 poste - française -blanc RAL9003 brillant- fixation à vis - Raccordement : 1x1,5 à 2x4mm² souple/rigide/multibrin- bornes à vis - 16A - 250VCA 50Hz - LCIE : NF 604966 - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La prise de courant Schneider Electric Odace S521089 est une prise de courant complète de couleur blanche avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Avec broche de terre Cet appareil est au standard français Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Il mesure 85 mm de largeur, 126 mm de hauteur, 46 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 27,1 mm Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il a un indice de protection IP21D Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes à vis La prise de courant est en ASA + PC, PC (polycarbonate) GF10 FR, et tôle, ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat LCIE De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Et c'est sans mercure La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles



Quelques mots du fabricant :

  • Prise électrique double avec contact de terre et fournie avec sa plaque de finition double
  • Permet d'obtenir une prise double avec contact de terre à partir d'une boîte d'encastrement à un seul poste
  • Idéal pour la rénovation de votre logement
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement