Schneider Electric - Reconditionné - Odace prise de courant 2P+T - blanc - à puits - S520059W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336686
Réf. Sonepar
01887733668
Réf. Fournisseur
S520059W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Adaptée à tous les logements, cette prise de courant 2 pôles + terre encastrée 16 A Odace assure confort et modernité Avec un savoir-faire exclusif et des matériaux robustes, elle garantit le meilleur pour les installations électriques et permet d'alimenter tous les appareils domestiques Facile à installer, cette prise de courant se fixe par vis et permet une connexion rapide, avec un repiquage possible (2 connexions rapides par pôle) Côté design, elle mêle le cercle et le carré (vos clients pourront choisir la plaque de finition de leur choix, vendue à part) pour un intérieur encore plus élégant : la large gamme s'adapte ainsi à tous les besoins Sa couleur blanche et sa ligne épurée s'inscriront parfaitement dans les maisons raffinées Avec la qualité optimale Schneider Electric, cette prise électrique est la référence en termes d'appareillage électrique encastré