Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 - blanc - sans connect (empreinte Infraplus) - S520400W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487817154
Réf. Sonepar
01887781715
Réf. Fournisseur
S520400W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.2 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La plaque de finition Odace S520400 de Schneider Electric est une platine avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation se fait par griffes, par vis. La plaque centrale est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, la rendant le plus résistant possible. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).Elle est sans halogène et ne contient ni mercure ni métaux lourds. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Offering a wide choice of designs and practical accessories, Odace lets you mix and match colors and combinations, to ensure your home interior matches you.