Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - alu - S530476W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487843337

Réf. Sonepar

01887784333

Réf. Fournisseur

S530476W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

aluminium

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Réemploi - Odace - prise de communication simple - aluminium - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La prise de données Odace RJ45 S530476 de Schneider Electric, de couleur aluminium, est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ses bornes de raccordement sont IDC. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. The IP rating of this device is IP21. Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise ethernet (RJ45)
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément