Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél. + info) - blanc - S520475W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336884
Réf. Sonepar
01887733688
Réf. Fournisseur
S520475W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette prise de communication téléphone + informatique s'adapte aux intérieurs les plus raffinés et soignés Cette prise RJ45 8 contacts favorisera la liaison de plusieurs appareils de communication entre eux et sera adaptée à des usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de moyen débit De catégorie 6 et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack fait la promesse d'une réception confortable au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer cette prise informatique pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée