Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 cat. 6a STP- grade 3 TV (+multimédia) - blanc - S520477W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise RJ45 cat. 6a STP- grade 3 TV (+multimédia) - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336907

Réf. Sonepar

01887733690

Réf. Fournisseur

S520477W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Réemploi - Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S520477 est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique de couleur blanche Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui la rend aussi résistante que possible La finition de surface est lustrée, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,059 kg Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce produit est vendu par lot de 10 Ses bornes de connexion sont IDC Il satisfait aux normes ANSI / TIA / EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ISO / CEI 11801 Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) De plus, cet appareil est qualifié produit Green Premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours L'indice de protection de cet appareil est IP21 Le niveau de protection est IK04, ce qui permet de le protéger contre les chocs En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité