Schneider Electric - Reconditionné - Odace - prise TV/FM/SAT - blanc - 1 entrée - S520461W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487336860
Réf. Sonepar
01887733686
Réf. Fournisseur
S520461W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
3 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
3 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
38.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.2 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Montage encastré pour cette prise télévision et radio TV/FM/SAT (une entrée pour chaque) qui allie esthétisme et praticité Elle abrite les caractéristiques suivantes :- Connecteur TV : Mâle IEC 9,52mm,- Connecteur FM : IEC femelle 9,52 mm,- Connecteur SAT : F type En termes d'atténuation dans la branche, elle présente ces effets :- 3 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz,- 3 dB for TV signal @ 125...862 MHz,- 2...5 dB for R signal @ 5...108 MHz Les pertes en retour sont les suivantes : >= 10 dB pour IN-OUT signal,>= 10 dB pour TV signal,>= 12 dB pour R signal,>= 10 dB pour SAT signal Alliance du cercle et du carré, cette prise TV et radio issue de la gamme Odace de Schneider est un véritable objet de décoration dans la maison lorsqu'elle sera complétée par une plaque de finition de la même gamme Facile à installer, elle dispose d'un mode de fixation par vis Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et sobriété pour des intérieurs contemporains et soucieux de s'adapter aux tendances décoratives actuellesQuelques mots du fabricant :
- Prise télévision et radio
- Large choix de plaques de finition Odace pour s'accorder avec votre décoration d'intérieure, à commander séparément