Schneider Electric - Reconditionné - Odace - sortie de câble - anthracite - 6 à 12mm2 - S540662W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337416
Réf. Sonepar
01887733741
Réf. Fournisseur
S540662W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
11.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La sortie de câble Odace S540662 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Il atteint le niveau de protection IK0. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. Ce câble de sortie est sans halogène. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Il ne contient pas de mercure. Son courant nominal est de 16 A. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette sortie de câble est très fiable et résistante.Quelques mots du fabricant :
- Protège et masque les bornes de raccordement des câbles
- Sa fonction anti-traction assure la fiabilité et la durabilité de la connexion des câbles
- Idéal pour raccorder votre four ou le chauffage de votre salle de bain
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément