Schneider Electric - Reconditionné - Odace - sortie de câble - blanc - serre câble 6 à 12 mm2 - S520662W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace - sortie de câble - blanc - serre câble 6 à 12 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336990

Réf. Sonepar

01887733699

Réf. Fournisseur

S520662W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

11.7 mm

raccords isolés:

Non

Réemploi - Odace - sortie de câble - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - serre câble Ø 6 à 12 mm - 3 x 1.5 à 2.5 mm² - bornes à vis - 16 A - livré avec protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Pour une protection optimale et pour rendre les fils inaccessibles, optez pour une sortie de câble conçue en toute fiabilité et sécurité, pour le confort de vos installations et de vos clients Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette plaque frontale est fabriquée en toute délicatesse En effet, alliance du carré et du cercle, elle incarne élégance et raffinement pour affirmer son esthétisme au cœur des intérieurs les plus soignés Spécifique, elle peut être utilisée pour raccorder le fil pilote du chauffage électrique Avec une pose encastrée et un courant assigné d'emploi de 16 A, cette sortie encastrée se fixe par vis en toute simplicité, garantissant une manipulation rapide Elle convient pour des câbles de 6 à 12 mm Robuste, elle résiste aux UV pour une excellente durabilité Une plaque de finition vendue à part viendra parfaire cette installation, véritable objet de décoration dans la maison



Quelques mots du fabricant :

  • Protège et masque les bornes de raccordement des câbles
  • Sa fonction anti-traction assure la fiabilité et la durabilité de la connexion des câbles
  • Idéal pour raccorder votre four ou le chauffage de votre salle de bain
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément