Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl - lot de 100 plaques 1 poste S520702 blanc - S523702PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl -  lot de 100 plaques 1 poste S520702 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337171

Réf. Sonepar

01887733717

Réf. Fournisseur

S523702PW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace - Styl - lot de 100 plaques 1 poste S520702 - blanc RAL 9003 - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S523702P est de couleur blanche Le cadre de recouvrement est en thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui le rend aussi résistant que possible Avec 1 poste La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme dans une pièce Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Styl Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,01264 kg Son mode de fixation est par clipsage Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant Ce produit est vendu par lot de 100 De plus, il satisfait à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 De plus, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Etre respectueux de l'environnement, ce cadre de couverture est un produit vert premium Il a également obtenu le certificat NF En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité