Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl - plaque 1 poste blanc - S520702W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337027
Réf. Sonepar
01887733702
Réf. Fournisseur
S520702W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative résistante aux UV (thermoplastique ABS) dispose d'un poste Très simple d'installation, cette plaque de finition est clipsable pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et esthétisme Alliance parfaite du cercle et de carré, la gamme Odace répond parfaitement aux exigences des intérieurs modernes et raffinés Sobre et adaptée aux tendances décoratives actuelles, cette plaque est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Astucieux, ce mécanisme de finition garantit confort et fiabilitéQuelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré