Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl - plaque 1 poste gris pierre - S520702A1W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337034
Réf. Sonepar
01887733703
Réf. Fournisseur
S520702A1W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec la gamme Odace Styl de Schneider Electric, optez pour des possibilités infinies pour chaque intérieur Astucieuse, stylée et ergonomique, elle a été récompensée par les consommateurs Pour toutes les prises et les interrupteurs de la gamme Odace, cette plaque de finition vient parfaire l'alliance du carré et du cercle, sublimant l'installation Pour vous professionnels, elle est très simple d'installation : elle se clipse délicatement, avec un ajustement par ergots crantés Cette plaque de décoration est dotée d'un poste De couleur grise (Pantone 3C), cet encadrement nous inspire neutralité, calme et douceur dans les intérieurs soignés et décorés avec soin Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABS pour une excellente robustesse Cet accessoire de finition compense les irrégularités du mur Mélange de couleurs vitaminées et satinées, cette gamme offre une grande variété de choix, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré