Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl plaque 2 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blanc - S520704W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337058
Réf. Sonepar
01887733705
Réf. Fournisseur
S520704W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Issue de la gamme Odace Styl de Schneider, cette plaque de finition dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace, elle est très facile à installer (clipsable) pour un confort de pose optimal Elle s'ajuste par ergots crantés De couleur blanche (nuance RAL 9003), cette plaque décorative présente une finition brillante pour un rendu soigné et sobre En effet, la gamme Odace allie cercle et carré, pour un design inédit dans des intérieurs modernes et contemporains Elle satisfera tous vos clients soucieux de la décoration et de la finition, tout en répondant aux exigences les plus strictes : elle est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieux, ce mécanisme est fourni avec cache peinture La plaque compense les irrégularités du murQuelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré