Schneider Electric - Reconditionné - Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux/verticaux entr 71mm alu - S520704EW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487817178
Réf. Sonepar
01887781717
Réf. Fournisseur
S520704EW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cette plaque de décoration permet une pose simple et rapide : issue de la gamme Odace Styl de Schneider electric, elle se clipse sur toutes les prises et interrupteurs de la même gamme, pour garantir une vraie facilité d'installation Avec 2 postes horizontaux ou verticaux (entraxe 71 mm), cette plaque de finition sublime le mariage réussi du cercle et du carré Sa couleur aluminium très moderne se mêle parfaitement aux intérieurs esthétiques et élégants Tel un objet de décoration, elle vient parfaire tous les appareillages électriques encastrés Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABS pour une excellente fiabilité Elle permet un ajustement par ergots crantés et vient compenser les irrégularités du mur Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Being environmentally friendly, this cover frame is a green premium product too. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré