Schneider Electric - Reconditionné - Odace Touch - plaque 1 poste blanc - S520802W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337102
Réf. Sonepar
01887733710
Réf. Fournisseur
S520802W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La gamme Odace de Schneider Electric allie en toute subtilité cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec élégance Odace Touch offre à vos clients des effets de matières, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Avec esthétisme, Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir Cette plaque de finition blanche avec liseré blanc incarne la pureté et le raffinement, pour les intérieurs modernes, contemporains et élégants La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration se mêle aux maisons épurées et décorées avec goût La finition aboutie de cette plaque décorative offre à vos clients entière satisfaction Dotée d'un poste, cette fiche de finition vous permet un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme OdaceQuelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré