Schneider Electric - Reconditionné - Odace Touch - plaque 1 poste translucide blanc avec liseré blanc - S520802RW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487817192

Réf. Sonepar

01887781719

Réf. Fournisseur

S520802RW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

incolore

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace Touch - plaque - translucide blanc avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S520802R est blanc et blanc translucide Le cadre du couvercle est en PC (polycarbonate), acrylique, ce qui le rend aussi résistant que possible Avec 1 poste Cette finition de surface du cadre de couverture est brillante et mate Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Touch Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,0302 kg Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. It obtained AENOR, LCIE, NF certificate as well. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré