Schneider Electric - Reconditionné - Odace Touch- plaque 3 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blc - S520806W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace Touch- plaque 3 postes horiz ou verticaux entraxe 71mm blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487337126

Réf. Sonepar

01887733712

Réf. Fournisseur

S520806W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

227 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Réemploi - Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Proposez à vos clients le meilleur grâce à la gamme Odace de Schneider Electric Odace Touch propose des plaques de finitions adaptées aux appareillages électriques encastrés, avec des effets de matières, des mélanges subtils de bois, métal, minéral, sublimés par un liseré blanc, aluminium ou anthracite Odace Touch et son design exquis offrent aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives Robuste, cette plaque décorative (thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 3 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Facile à installer, cette plaque de finition est clipsable pour une pose très rapide (ajustement par ergots crantés), même sur les murs imparfaits Cet encadrement de finition blanche 3 postes avec liseré blanc souligne la pureté de la pièce, en toute naturalité Avec une finition parfaite, cette plaque décorative offre la promesse d'un résultat délicat et soigné



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré