Schneider Electric - Reconditionné - Odace - va-et-vient - anthracite - 10A - S540204W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337270
Réf. Sonepar
01887733727
Réf. Fournisseur
S540204W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
anthracite
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Choisissez une finition raffinée et une ligne moderne pour la plus grande satisfaction de vos clients Cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric s'accommode en toute délicatesse aux intérieurs sobres, purs et élégants Commande d'éclairage simple au design réussi, elle allie à merveille le cercle et le carré, ce qui lui confère de se placer comme touche décorative dans la maison, et d'illuminer chaque pièce avec raffinement Accessible à tous, ce mécanisme encastré est sublimé par une plaque de finition de la même gamme, personnalisable et correspondant aux goûts et envies de chacun Sa fonction interrupteur marche/arrêt sera très facile d'utilisation Avec trois bornes sans vis et un raccord d'alimentation interne, ce va-et-vient anthracite s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation La couleur de cet interrupteur anthracite répond aux tendances actuelles, chics et épuréesQuelques mots du fabricant :
- Cet interrupteur va et vient peut être équipé d'une LED optionnelle afin de facilement le repérer dans l'obscurité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré