Schneider Electric - Reconditionné - Odace - variateur lum universel 2 ou 3 fils 3W-100W(LED) - anth. - S540519W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487337409
Réf. Sonepar
01887733740
Réf. Fournisseur
S540519W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
0...400 W
puissance nominale de charge inductive:
0...400 VA
puissance nominale de charge capacitive:
0...400 VA
puissance max. de commutation LED:
200 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
49.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric innove et enrichit sa gamme phare Odace de nouvelles fonctions et de nouvelles finitions Choisissez ce variateur rotarif bouton poussoir 2 voies pour vos commandes d'éclairage De couleur noir Anthracite finition brillante, il remplacera facilement un interrupteur classique en apportant plus de confort à vos clients Il peut être utilisé pour la commande des led, des lampes halogènes 230V et à incandescence 230V dimmables Fixation par vis ou par griffes - support de montage fourni Doit être associé à une plaque de finition de la gamme Odace Profondeur d'encastrement 29,3mm