Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - combi 2P+T 16A affl+charg USB-C 10,5W - auto - Blanc - S320089W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487817277
Réf. Sonepar
01887781727
Réf. Fournisseur
S320089W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
42.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.4 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise combinée propose une prise de courant 16A avec terre au standard français affleurante avec chargeur USB-C intégré dans le mécanisme. Elle permet d'alimenter et de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble type C. Le chargeur USB est conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles à partir de 2024. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320089 se compose du mécanisme de prise avec le chargeur type C et d'un enjoliveur de prise affleurante blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable). Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
The Ovalis range meets IP21 installation requirements giving more flexibility for the product to be used in humid environments such as the bathroom. The dimensions are (W) 71mm (H) 71mm (D) 43mm It is compatible for ambient air temperature for operation between 5°C to 35°C. The Ingress Protection is IP21 and the degree of protection against mechanical wear and tear is IK04. Safety certifications include NF C 61-314. Ovalis range is Cradle to Cradle certified. Easy installation, screwdriver is not required to connect the cables, thanks to the screwless connection. This product can be used with rigid, flexible and stranded cables from 1.5mm² to 2.5mm². Delivered in environemental friendly packaging. Ovalis is a smart range offering Wiser connected products, complementing modern home electronics solutions that enhances sustainable lifestyles. The Ovalis range has been designed for sustainable environment using recycled materials.Quelques mots du fabricant :
- Pas besoin d'adaptateur pour connecter votre câble USB à votre prise murale
- Performances de charge jusqu'à 12 W
- Solution de charge USB pour votre maison
- Des collections adaptées au quotidien, mais aussi à la planète
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet