Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis- Lot 108 2P+T affl S320052 -16A- Blanc- ss emballage unit - S320052PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis- Lot 108 2P+T affl S320052 -16A- Blanc- ss emballage unit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335979

Réf. Sonepar

01887733597

Réf. Fournisseur

S320052PW

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi -Ovalis- Lot de 108 2P+T affleurantes S320052 blanc -bornes automatiques sans emballage unitaire -finition blanc -fixation à vis uniquement -couv. protection peinture -Certifié NF emballage optimisé pour réduction émission CO2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette référence est un conditionnement spécifique qui propose un lot de 108 prises de courant affleurantes 16A, qui permettent d'alimenter des appareils électriques. La surface affleurante de la prise limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320052P est un lot de 108 prises S320052 dans un carton de regroupement. La prise se compose du mécanisme et d'un enjoliveur de prise affleurante blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. La fixation de sa plaque de finition est à acheter séparément. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. Vous trouverez également 3x2 bornes à vis et un cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter tout type d'appareil électrique avec une esthétique affleurante
  • Bornes automatiques pour une connexion rapide et sans outil
  • Lot de 108, s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes à vis
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Lot de 108 prises, blanc mat