Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis Lot 108 RJ45 Cat6 STP S320476 sans emballage unit - Blanc - S320476PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis Lot 108 RJ45 Cat6 STP S320476 sans emballage unit - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336174

Réf. Sonepar

01887733617

Réf. Fournisseur

S320476PW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Réemploi - Ovalis - Lot de 108 RJ45 Cat6 STP S320476 - blanc - sans emballage unitaire - fixation à vis - couvercle de protection peinture - emballage optimisé pour réduction émission CO2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6 blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). La prise est compatible grade 2TV : téléphone + internet haut débit + télévision. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320476P est un lot de 108 prises S320476 dans un carton de regroupement. La prise se compose d'un support pour connecteur RJ S-One, d'un enjoliveur avec volet de protection blanc mat RAL9010 et un connecteur RJ45 S-One catégorie6 STP. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type F/UTP, F/FTP, S/FTP ou U/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable). Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-B-2, TIA/EIA-568, CEI 60603-7, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7-5, ISO/CEI 11801.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de se connecter au réseau Ethernet filaire ou d'alimenter un appareil en PoE
  • Le connecteur RJ45 grade2 TV se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie
  • Lot de 108, s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Lot de 108 prises