Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - obturateur - Blanc - S320666W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487336235
Réf. Sonepar
01887733623
Réf. Fournisseur
S320666W
Marque
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet obturateur Schneider Electric Ovalis est de couleur blanche. Il permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée en protégeant contre les contacts, avec esthétique. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320666 se compose d'un support et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée
- Robustesse du mécanisme pour une installation esthétique, fiable et durable
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design


