Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - obturateur - Blanc - griffes montées - avec plaque - S321666W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487816942
Réf. Sonepar
01887781694
Réf. Fournisseur
S321666W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
21.85 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet obturateur Schneider Electric Ovalis blanc esthétique permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée en protégeant contre les contacts. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S321666 se compose d'un support équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Cache peinture de protection fourni.
Quels sont les avantages à l'installation ?
It can be used in both flush and surface installations. The reduced size of the mechanism brings more comfort and speed to the installation. Valid for screws and claws installation. The dimensions are (W) 87mm x (H) 87mm x (D) 21.85mm and the Embedding depth is 11.7mm. It is white color RAL 9003, with a matt finish and center plate made in thermoplastic ABS-UV stabilized, support frame in PBT (polybutylene terephthalate) GF30. IP21 and IK04 protection. The storage temperature is from -5 to 50°C and the operating temperature is from 5 to 35°C. It is delivered in individual flow-pack inside a box with 10 pieces. Delivered with fixing frame to be installed in the box. Delivered with the aesthetic cover frame. Ovalis can seduce even the most demanding requirements. Simple, it blends in with any interior design Well-groomed and contemporary. It brings a touch of aesthetics with no risk of a poor combination of tastes. It has international standards and approvals such as NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC.Quelques mots du fabricant :
- Tranquillité d'esprit - continuité de service tout en fournissant des services de recharge des véhicules contrôlés
- Design contemporain et signature unique avec forme ovale
- Livré avec le cadre de protection, de sorte que le produit complet en une seule référence commerciale
- Fourni avec des griffes pour une installation flexible