Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - prise RJ45 cat.6a STP - grade 3 (multimédia +) - Blanc - S320477W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487336181
Réf. Sonepar
01887733618
Réf. Fournisseur
S320477W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec cadre
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6a blindé STP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10Gigabit/s (transmission haut débit), d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). La prise est compatible grade 3TV : téléphone + internet très haut débit + télévision. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec l'enjoliveur oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S320477 se compose d'un support pour connecteur RJ S-One, d'un enjoliveur avec volet de protection blanc mat RAL9010 et un connecteur RJ45 S-One catégorie 6a STP. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6a blindé du type F/UTP, F/FTP, S/FTP ou U/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Cache peinture de protection fourni(en plastique PET recyclé/recyclable). Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le lot par 108 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible.
Le volet de protection limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache.A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60603-7, EN 50173-1, ISO/CEI 11801, CEI 60603-7-5, TIA/EIA-568, ANSI/TIA/EIA-568-B-2, ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de se connecter au réseau Ethernet filaire ou d'alimenter un appareil en PoE
- Le connecteur RJ45 grade3 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie
- S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design