Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Blanc - S320662W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis - sortie de câble - 16A - Ø6..12mm - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336228

Réf. Sonepar

01887733622

Réf. Fournisseur

S320662W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

11.7 mm

raccords isolés:

Non

Réemploi - Ovalis - sortie de câble - blanc - 16A - Ø6..12mm - couvercle de protection peinture - Certifié NF

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière le convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S320662 se compose d'un support avec un serre-câbles pour câbles de diamètre de 6 à 12mm et d'un enjoliveur qui recouvre la sortie du câble. Cette référence sera à associer d'une plaque de finition de couleur blanche (RAL9010) de préférence. Cache peinture de protection fourni.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Son esthétique sobre permet une installation esthétique et cohérente avec la gamme Odace lorsqu'il y a un besoin de sortie de câble. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, UTE C 61-392, EN 60669-1.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
  • Robustesse du mécanisme pour une installation esthétique, fiable et durable
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design