Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis- Sortie de câble universelle 16..20A IP21 avec plaque blc - S260633W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Ovalis- Sortie de câble universelle 16..20A IP21 avec plaque blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335948

Réf. Sonepar

01887733594

Réf. Fournisseur

S260633W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

54 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.7 mm

raccords isolés:

Non

Réemploi - Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble IP21 permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur. Elle s'installe en intérieur, sa faible épaisseur permet une installation derrière un convecteur électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis. Son design sobre et sa faible épaisseur permettent une intégration esthétique parfaite et discrète dans les environnements cachés. De couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

S260633 se compose d'un support en U intégrant un serre-câbles pour diamètre de 6 à 12mm et d'une plaque de finition blanc mat RAL9010.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Quels sont les avantages à l'installation ?

La forme en U de son support permet une installation simple avant ou après le câblage de la connexion. Son esthétique sobre et sa faible épaisseur permet une installation derrière les convecteurs électriques et tous les endroits cachés avec peu de place.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de recouvrir et protéger la connexion du câble d'un sèche serviette ou convecteur
  • Sa faible épaisseur permet une installation derrière un convecteur électrique
  • S'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste à vis 40 ou 50 mm
  • Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
  • Blanc mat, la couleur design