Schneider Electric - Reconditionné - PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus - METSEPM3250W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PowerLogic - centrale de mesure - PM3250 - modulaire - Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Non

  • modèle - transformateur de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708933

Réf. Sonepar

01887770893

Réf. Fournisseur

METSEPM3250W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

6...6 mm²

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

fréquence d'échantillonnage:

3200 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

6

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

173...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

173...480 V

tension d'alimentation DC:

100...300 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

10 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

96 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

101.5 mm

profondeur:

70 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Réemploi - Cette centrale de mesure modulaire PowerLogic PM3250 calcule les courants/tensions et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3 PH et du Neutre. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U).

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet appareil sur rail DIN contrôle et indique les consommations d'électricité d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. L'appareil fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 32 ​​échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM3200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Le courant nominal de ligne pour ce compteur est une entrée de 1A ou 5A et prend en charge les configurations monophasées, monophasées et neutres ou triphasées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 50V à 330V CA entre 45Hz et 65Hz. Le protocole de communication est Modbus RTU et ASCII 2 fils avec prise en charge du port RS485. The meter offers event recording with up to 5 alarms. Product dimensions are as follows: width 3.54 in (90 mm), depth 2.76in (70 mm), height 3.74 in (95 mm) and product weight 9.17 oz (260 g).



Quelques mots du fabricant :

  • Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
  • Identification des économies potentielles
  • Taille compacte de 18 mm*largeur de 5 modules
  • Port de communication Modbus 485 et sortie numérique pour surveillance à distance
  • Identifiez les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.5S
  • Prise en charge des applications de mesure de puissance et de surveillance réseau
  • TC 1 A ou 5 A fonctionnant en réseau triphasé
  • Compteur d'alimentation et d'énergie triphasé monté sur rail DIN
  • Grand écran LCD pour une lecture facile