Schneider Electric - Reconditionné - PowerLogic - centrale de mesure - PM3255 - modul - mémoire -Mbus - METSEPM3255W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Non
modèle - transformateur de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerLogic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487708940
Réf. Sonepar
01887770894
Réf. Fournisseur
METSEPM3255W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
sans
fréquence d'échantillonnage:
3200 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
6
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
173...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
173...480 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
10 A
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
128 px
résolution d'écran (verticale):
96 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
2
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
101.5 mm
profondeur:
70 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet appareil sur rail DIN contrôle et indique les consommations d'électricité d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. La centrale de mesure PowerLogic PM3200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Support for two digital input and two digital outputs. The meter offers 512kB of memory for event recording with up to 15 alarms with power and energy consumption logs. Product dimensions are as follows: width 3.54 in (90 mm), depth 2.76in (70 mm), height 3.74 in (95 mm) and product weight 9.17 oz (260 g).Quelques mots du fabricant :
- Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
- Identification des économies potentielles
- Taille compacte de 18 mm*largeur de 5 modules
- Port de communication Modbus 485 et sortie numérique pour surveillance à distance
- Identifiez les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.5S
- Prise en charge des applications de mesure de puissance et de surveillance réseau
- TC 1 A ou 5 A fonctionnant en réseau triphasé
- Compteur d'alimentation et d'énergie triphasé monté sur rail DIN
- Grand écran LCD pour une lecture facile