Schneider Electric - Reconditionné - PowerLogic PM - centrale de mesure - écran intégré - METSEPM8240W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerLogic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487708957
Réf. Sonepar
01887770895
Réf. Fournisseur
METSEPM8240W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
1.31...5.26 mm²
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Oui
étalonné:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
sortie d'impulsion:
électrique
fréquence d'échantillonnage:
25600 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
8
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...415 V
tension d'alimentation DC:
110...415 V
plage de mesure de la fréquence:
42...69 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
20 A
écran:
graphique
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
320 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
3
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
2
adapté à une prise RJ:
Oui
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
77.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. La centrale de mesure PowerLogic PM8200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Ability to enable/disable communication ports, and 50 user configurable accounts. With 512MB of memory to support 50 data logs, 50+ user-definable alarms, waveform captures, 1/2 cycle RMS logging. The storage can also be used for custom web pages, min/max logs, energy trends, and Time of Use. The ability to timestamp events to +/-1ms utilizing time synchronization. Time synch method that include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) and network time set function. 3 digital inputs and one digital output, plus the ability to add up to 4 option modules. I/O option modules include 2 relays and 6 digital inputs or 2 analog outputs and 4 analog inputs. Wide control power range of 90-415 VAC / 110-415 VDC. Operating environment of -25 to +70C; Humidity rating of 5% to 95%; Altitude up to 3000 m. Panel mounting (1/4 DIN) with integrated display.Quelques mots du fabricant :
- Accès rapide à des informations opportunes et critiques pour la gestion de l'énergie, du réseau électrique et des actifs
- Aidez le personnel d'exploitation à éviter les interruptions en rendant la qualité de l'alimentation compréhensible
- Rend la qualité de l'énergie exploitable pour soutenir vos objectifs opérationnels et de développement durable
- Rapports de conformité de qualité et analyses de la qualité de l'énergie et des causes premières par des experts
- Prévisions pour aider à garantir que votre système évite les surcharges, les déséquilibres ou les pics de demande élevés
- Garantir l'efficacité énergétique et optimiser les coûts en comprenant comment l'énergie est consommée
- Sous-facturation ou allouer des coûts pour encourager un comportement économe en énergie, réduire les pénalités de FP
- Soutenir la participation à des programmes de réponse à la demande ou de tarif variable (TOU, RTP)
- Optimise l'utilisation de la capacité en réalisant des études de charge et en planifiant l'extension des infrastructures
- La programmation ION brevetée permet une personnalisation complète des alarmes/calculs, un contrôle et bien plus encore