Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu - 3P - 63A - am/av -380/415Vca - A9MEM1540W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - PowerTag - Capt mesure radiofréqu - 3P - 63A - am/av -380/415Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708605

Réf. Sonepar

01887770860

Réf. Fournisseur

A9MEM1540W

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

profondeur:

43 mm

hauteur:

16.5 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Réemploi - Capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disj et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800. En radio-fréq. 63A pour iC60 3P et auto-alimenté. Tension entre phases 380/415Vca.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 3P collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau électrique. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. The Un rated voltage is Phase-to-phase 380VAC to 415VAC +/- 20%. The maximum consumption is below or equal to 2VA. It can be either mounted on the top or the bottom of the protective device. The product color is white (RAL9003). The weight is 28g. The degree of protection is IP20 and IK05 The operating temperature is between -25°C to +60°C. The Storage temperature is between -40°C to +85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
  • Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
  • Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
  • Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
  • Simple, connecté et avant-gardiste