Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc - 2 rangées de 18 modules - R9H18402W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc - 2 rangées de 18 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335177

Réf. Sonepar

01887733517

Réf. Fournisseur

R9H18402W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

375 mm

largeur:

357 mm

profondeur:

108 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

106 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 14 trous | Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - HxLxP (mm) 375x357x108 - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 2 rangées et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce coffret de répartition est composé : 1 kit démarquage, 2 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 2 rails Din, 1 face avant, 2Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 2 rangées de 18 modules, pour un courant assigné de 90 A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18402 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique du coffret (RAL9003)
  • Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
  • Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées