Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc - 4 rangées de 18 modules - R9H18404W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487335191
Réf. Sonepar
01887733519
Réf. Fournisseur
R9H18404W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
625 mm
largeur:
357 mm
profondeur:
108 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
106 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 4 rangées et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret de répartition est composé : 1 kit démarquage, 5 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 4 rails Din, 1 face avant, 4Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 4 rangées de 18 modules, pour un courant assigné de 90 A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18404 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique du coffret (RAL9003)
- Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
- Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées


