Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc RAL9003- 1 rangée de 13 modules - R9H13401W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc RAL9003- 1 rangée de 13 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487335047

Réf. Sonepar

01887733504

Réf. Fournisseur

R9H13401W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

250 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

108 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

106 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Réemploi - Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté d'une rangée et de 13 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce coffret de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire se compose : 1 kit démarquage, 1 obturateur, 1 support bornier, 1 bornier de terre, 1 rail Din, 1 coiffe, 1 protection d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 1 rangée de 13 modules, pour un courant assigné de 63A.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13401 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1, CEI 60670-24.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Il existe des coffrets 13 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 18 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser. Peut se monter en parallèle du coffret de communication Resi9Connect (R9H13401VDIXS) pour garantir un réseau de communication robuste performant dans le logement.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique du coffret (RAL9003)
  • Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
  • Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées