Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 - Coffret en saillie Blanc RAL9003- 1 rangée de 18 modules - R9H18401W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487335160
Réf. Sonepar
01887733516
Réf. Fournisseur
R9H18401W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
250 mm
largeur:
357 mm
profondeur:
108 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
106 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté d'une rangée et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails DIN déclipsables.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce coffret de répartition est composé : 1 kit démarquage, 1 obturateur, 1 support bornier, 1 bornier de terre, 1 rail Din, 1 coiffe, 1 protection d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 1 rangée de 18 modules, pour un courant assigné de 63A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18401 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées. Mais également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique du coffret (RAL9003)
- Tous les coffrets Resi9 sont compatibles avec la gamme XE
- Installation facilitée grâce aux astuces récentes proposées


