Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6 - R9H13401VDIMW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
LSA - Non
avec barrettes de raccordement - Non
SID - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Resi9 connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487843290
Réf. Sonepar
01887784329
Réf. Fournisseur
R9H13401VDIMW
Marque
Schneider Electric
modèle:
boîte de distribution
mode de pose:
saillie
LSA:
Non
avec barrettes de raccordement:
Non
SID:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
hauteur:
250 mm
largeur:
252 mm
profondeur:
108 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box, permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 2 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Ce coffret Resi9 Connect apporte confort et facilité d'installation au travers d’un grand nombre de fonctionnalités et d'astuces et un design unique.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Il comporte un DTI avec 4 cordons, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN pouvant recevoir d'autres appareils comme un DTIO , 4 RJ45 grade 2 TV, un bandeau de brassage avec 8 emplacements, des repères et un répartiteur coaxial 2 sorties. Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec une coiffe et des obturateurs ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9.
Quels sont les avantages à l'installation ?
For a full compliancy to regulation, communication panel R9H13401VDIM must be associated with the adjoining zone R9H13402VDIBOX.Quelques mots du fabricant :
- Équipés de connecteurs TV de type RJ45 et F, et d'un adaptateur coaxial
- Equipé d'un terminal permettant la connexion d'une liaison téléphonique
- Dédié à 1 jusqu'à 3 chambres d'hébergement
- Convient au marché résidentiel