Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Coffret VDI Box 13M2R - coffret support box opera 2 prises - R9H13402VDIBOXW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
LSA - Non
avec barrettes de raccordement - Non
SID - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Resi9 connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487843306
Réf. Sonepar
01887784330
Réf. Fournisseur
R9H13402VDIBOXW
Marque
Schneider Electric
modèle:
boîte de distribution
mode de pose:
saillie
LSA:
Non
avec barrettes de raccordement:
Non
SID:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
hauteur:
375 mm
largeur:
252 mm
profondeur:
108 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Le R9H13402VDIBOX est le complément idéal du panneau de communication Schneider-Electric pour installer un interrupteur de réseau PoE et tirer le meilleur parti des boîtiers Internet disponibles sur le marché. Il est équipé des mêmes grilles de support d'accessoires que tous les panneaux de communication de la gamme et du support de prise 2P+T. Ce support de prise accepte 2 prises au format 45x45 mm et 2 demi-modules au format 22,5x45 mm Chaque prise peut être tournée de 90° et le support est complètement réversible pour permettre l'installation d'un maximum de formats de transformateur. Sa partie arrière, accessible après retrait des agrafes à l'aide d'un tournevis, permet un câblage aisé de la canalisation. Elle peut être reclipsée directement sans aucun outil. Il prend également en charge le boîtier Internet ou tout autre équipement monté dans le boîtier.Quelques mots du fabricant :
- Fourni avec 2 prises de courant de type E
- Conçu pour être équipé d'un boîtier Internet
- Dédié à 1 jusqu'à 3 chambres d'hébergement
- Convient au marché résidentiel






