Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connect RJ45 S-ONE - VDIR380005W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connect RJ45 S-ONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - coudé

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise/prise

  • type de fixation - autre

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834625

Réf. Sonepar

01887783462

Réf. Fournisseur

VDIR380005W

Marque

Schneider Electric

type de construction:

coudé

type de connecteur:

autre

modèle:

prise/prise

type de fixation:

autre

blindé:

Non

Réemploi - Resi9 - connect accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE - H65mmxL18mmxP67mm - avec picto salle - 1 feuille autocollante, pour choisir l'application

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

LexCom Home de Schneider Electric est la réponse aux besoins actuels de connectivité par câble et partage THD (Très haut Débit), et la réponse simple et efficace aux exigences normatives (NF C 15-100, Art 111-14 du code de la construction Simple, LexCom Home est une solution précâblée, complète et éprouvée avec une affectation des prises facilitée par des repérages visuels pouvant être faite simplement par l'occupant Ce support encliquetable pour connecteur RJ45 est un accessoire jouant un rôle de support modulaire Ce fix RJ45 est composé d'un fût pour choisir l'application et d'une feuille autocollante (picto salle) Cet accessoire Fix RJ45 permet d'instaler facilement un connecteur RJ45 Actassi S-ONE sur un rail DIN