Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV mini - 18M 1R - sans box - VDIRM0042W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • LSA - Non

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • SID - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487843313

Réf. Sonepar

01887784331

Réf. Fournisseur

VDIRM0042W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

LSA:

Non

avec barrettes de raccordement:

Non

SID:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

hauteur:

250 mm

largeur:

357 mm

profondeur:

108 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Réemploi - le coffret de communication résidentiel VDIRM0042 grade 2TV minimum 18 modules 1 rangée sans emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 13 RJ45.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce panneau Resi 9 Connect de Schneider Electric est un panneau de communication dédié aux infrastructures de réseau domestique. Le répartiteur TV à 2 sorties est vissé sur le panneau de raccordement et associé à un connecteur coaxial pour une entrée de câble parfaite dans le panneau. It is delivered with 6 Cat6 RJ45 connectors. This device enables surface mounting or quick mounting on dedicated Resi9 trunking. The dimensions are (W) 357mm x (H) 250mm x (D) 108mm. The color of the product is white. Resi9 protection devices have been developed with Schneider Electric’s 50 years of experience in designing and manufacturing electrical protection devices. With the ease of installation and minimized wiring, the Resi9 protection range is the quickest and simplest way to ensure electrical protection in residential buildings. This device is compliant with EN 50083 standard, and CE declaration.