Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect - Termin. Intér Optiq équi 2 traversées SC/APC - VDIR326030W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Resi9 Connect - Termin. Intér Optiq équi 2 traversées SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • décharge de câble de traction - Non

  • matériau - plastique

  • avec câble creux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487834656

Réf. Sonepar

01887783465

Réf. Fournisseur

VDIR326030W

Marque

Schneider Electric

nombre de fibres:

2

décharge de câble de traction:

Non

matériau:

plastique

avec câble creux:

Non

Réemploi - Resi9 - connect dispositif termin. Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC - H28mmxL90mmxl80mm - entrées/sorties : 1 gestion de la fibre optique, 2 sorties de la fibre optique SC/APC

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit représente la frontière entre le domaine opérateur qui amène la fibre en amont du logement et la partie aval qui représente la partie privative du logement. Il s'installe et se fixe dans le coffret de communication du logement. Il est installé soit par l'électricien qui pose le coffret de communication, soit par l'opérateur télécom qui installe l'arrivée de la fibre optique jusque au logement.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose du produit DTIO avec 1 entrée fibre optique et 2 sortie fibre optique équipées de connecteur SC/APC.

Quels sont les avantages à l'installation ?



Quelques mots du fabricant :

  • Produit tout en un
  • Se fixe directement sur rail DIN
  • 2 sortie fibre optique SC/APC